Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cheville pour isolation SHARK® ISO

Cheville pour isolation SHARK ISO
CHEVILLE POUR ISOLATION SHARK ISO 95

Art. N° 590350095

EAN 4062856809530

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville pour isolation SHARK® ISO

Art. N° 590350095

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation d'éléments légers dans les panneaux isolants ETICS résistants à la compression - idéal pour les matériaux isolants durables en fibre de bois
  • Fonctionne dans tous les matériaux isolants résistants à la compression courants

  • Se visse parfaitement sans pré-perçage du matériau isolant

  • Permet d'éviter la mise en œuvre fastidieuse d'entretoises pour les fixations légères

  • Pour les couches minces d'enduit < de 4 mm, aucun pré-perçage n'est nécessaire

  • Montage rapide et économique sans formation de ponts thermiques

  • Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement (PP de haute qualité)

  • Utilisation avec une perceuse-visseuse sur batterie

  • Pour mise en œuvre sur place

  • Fixation par verrouillage mécanique

  • Pour la mise en œuvre, nous recommandons les vis pour cheville ASSY-D

  • Plage de températures applicable : -20 °C à +100 °C
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour la fixation d'élément avec des vis métriques, à bois ou pour panneau en bois aggloméré (par ex. ASSY-D)

  • Fixation avec vis en acier inoxydable (par ex. Wüpofast A2) dans les applications en extérieur ou dans les pièces humides.

  • Pour la fixation d'enseignes, d'éclairage, de systèmes d'alarme, etc. dans la construction de réfrigérateurs/climatiseurs, la pose d'isolation, la construction de maisons préfabriquées, la construction de façades, les installations électriques, etc.

  • Pose dans les matériaux isolants résistants à la compression avec ou sans enduit

  • Peut être utilisé dans les matériaux isolants naturels résistants à la compression en fibres de bois

  • Pour empêcher l'eau de s'infiltrer, sceller avec du silicone
Mode d'emploi

Pour les applications sur les thermofaçades avec couche d'enduit de 4 mm maximum : Sans pré-perçage, visser directement à l'aide d'une perceuse-visseuse sur batterie et de l'outil de pose fourni. Ensuite, avec une vis adaptée (recommandée : Assy-D), fixer l'élément.

Longueur (l)

95 mm

Couleur

Gris anthracite RAL 7016

Profondeur de pose (hs)

95 mm

Matière

PP renforcé de fibre de verre

Données de performances
Cheville 50 95
Isolant EPS 032 PU 024 Fibre de bois 039 Fibre minérale 035 EPS 032 PU 024 Fibre de bois 039 Fibre minérale 035
Charges recommandées Frec.1) [kN] 0,04 0,04 0,05 0,03 0,09 0,14 0,10 0,06
Espacement a ≥ [mm] 150 300
Distance au bord c ≥ [mm] 75 150
Longueur de scellement hs [mm] 50 95
Vis ∅ filetée dfil [mm] 4-4,5/M4 4-4,5/M4 4-4,5/M4 4-4,5/M4 8/M8 8/M8 8/M8 8/M8
Profondeur de vissage de la vis da [mm] 20-30 40-60
Diamètre de perçage ∅ dperç [mm] Aucun pré-perçage n'est nécessaire dans les matériaux isolants Aucun pré-perçage n'est nécessaire dans les matériaux isolants
Trou ∅ dans la pièce de fixation df [mm] 4,5-5,0 8,5
Percer un trou ∅ dans une couche de plâtre d'une épaisseur ≤ de 4 mm d [mm] Pour les couches de plâtre d'une épaisseur ≤ de 4 mm, aucun pré-perçage n'est nécessaire Pour les couches de plâtre d'une épaisseur ≤ de 4 mm, aucun pré-perçage n'est nécessaire
Percer un trou ∅ dans une couche de plâtre d'une épaisseur > de 4 mm ou dans un panneau de façade d [mm] 18 30
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis pour cheville ASSY® D tête fraisée

VIS-CS-BOIS-RW40-(A2K)-8X70/60

Sans pointe de perçage, à utiliser avec les chevilles plastique
x 75 pcs
Vis pour cheville ASSY® D tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage

VIS-PANHD-BOIS-RW40-(A2K)-8X70/60

A utiliser avec les chevilles plastique
x 75 pcs
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE10-(A2K)-M6X30
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Collier pour fixer les tuyaux de descente

ROSETTE-CHEV-(W-ID)

Pour recouvrir visuellement les kits de chevilles pour isolation SHARK® ISO 95 et le système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini
x 10 pcs
Foret à centrer pour scie-cloche en carbure de tungstène

FORET DE CENTRAGE ZEBRA LG.120MM 8,0

A utiliser avec les scies-cloches en carbure de tungstène et les trépans légers résistants à la percussion dans la maçonnerie
x 1 pcs
Adaptateur 6 pans taille 11 pour les perceuses

ADAPTATEUR-6-PANS-11MM-LG90MM