Cheville pour échafaudage Pour construction en métal léger GA
Fixation GA pour échafaudage
VIS-D'ANCRAGE-A2-M16X17

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Usage universel avec les vis de façade jusqu'à 6,5 mm de diamètre
- Peut aussi être utilisé en association avec des vis autoperceuses (par ex. vis Zebra piasta)
- Les valeurs de charge caractéristiques de la vis utilisée se trouvent dans l'agrément correspondant
- Volume de stockage réduit car l'utilisateur peut résoudre tous les problèmes d'ancrage courants avec seulement deux pièces supplémentaires
- Montage et démontage très faciles
- Réutilisable car la fixation GA pour échafaudage ne nécessite pas de réaliser un filetage dans l'ossature
Fiches de données de sécurité(X)
Montage
- Tout d'abord, sélectionner les vis de fixation optimales pour votre application et le type de sous-structure concerné.
Noter la hauteur de la fixation GA pour échafaudage, 17 mm dans cet exemple.
- Pousser la rondelle d'étanchéité de la vis de bardage vers l'arrière sur environ 20-25 mm.
- Mettre en place la vis mais la serrer juste assez pour que la rondelle d'étanchéité soit en contact.
- Ensuite, enfoncer la fixation pour échafaudage entre la tête de vis et la rondelle d'étanchéité et serrer la vis jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec la fixation pour échafaudage. Eviter de trop serrer la vis pour éviter d'endommager la rondelle d'étanchéité. Couple de serrage recommandé 3-5 Nm.
- Enfin, dès lors que l'anneau de levage femelle est vissé sur la fixation GA pour échafaudage, il est possible d'y accrocher l'échafaudage.
Dépose
- Dévisser l'anneau de levage femelle de la fixation GA pour échafaudage. En cas de grippage, maintenir la fixation pour échafaudage au niveau de la tête hexagonale avec une clé AF 17 jusqu'à ce que l'anneau de levage femelle se desserre.
- Ensuite, dévisser légèrement la vis de fixation et déposer la fixation GA pour échafaudage.
- Il est à présent possible de resserrer ou de déposer la vis, selon les besoins.
- La fixation pour échafaudage peut bien entendu rester montée si elle doit être réutilisée ultérieurement.
![]() | |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M16 |
Longueur (l1) | 17 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (l2) | 10 mm |
Hauteur de l'écrou (m1) | 7 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW17 |
Largeur de rainure (n1) | 6.8 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!