Cheville pour cadre en plastique, W-UR 10 XS (10)
Cheville plastique pour cadre W-UR10 XXL
W-UR 10 XXL L-10X200 MM
ZEBRA







Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Installation facile et fiable
Le trou est percé à travers le cadre et le point d'ancrage pour la brique alvéolée est inséré pour garantir une pose de la fenêtre en toute sécurité, sans la moindre tension.
Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion
Polyvalente et flexible ; large éventail d'applications
Brique alvéolée à grandes chambres :
AMO-Combi avec W-UR 10 XXL : Toujours ancrés dans au moins 2 âmes
L'ancrage ne nécessite aucun dimensionnement, hormis la vérification des dimensions de la fenêtre pour les surfaces testées et pour l'installation appropriée.
Ancrage amovible
Test de composant avec cheville pour cadre W-RD 10 utilisant une vis AMO III pour fixer une porte vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de réhausse dans des cloisons en brique POROTON T12. Rapport de test n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010
Test de composant avec cheville pour cadre W-UR 10 XXL utilisant une vis AMO Combi pour fixer une porte vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de réhausse dans une maçonnerie POROTON-T8-36.5 MW. Rapport de test n° 11-001214-PR01 daté du 17 octobre 2011
L'avis d'experts de l'IFT Rosenheim daté du 5 mars 2012 n° : 12-000288-PR01 confirme que le rapport d'essai n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010 est également applicable à la vis AMO Combi et à la cheville W-UR 10 XXL.
- Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO® Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.
- Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)
- En cas d'utilisation de W-UR 10 XXL, la vis n'est pas plus longue que l'ancrage et atteint donc la deuxième chambre dans les briques alvéolées pleines modernes, ce qui garantit un guidage correct de l'ancrage dans le trou de perçage et dans le cadre. La capacité de charge n'est donc pas affectée.





Test de composant avec cheville pour cadre W-RD 10 utilisant une vis AMO III pour fixer une porte vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de réhausse dans des cloisons en brique POROTON T12. Rapport de test n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010
Test de composant avec cheville pour cadre W-UR 10 XXL utilisant une vis AMO Combi pour fixer une porte vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de réhausse dans une maçonnerie POROTON-T8-36.5 MW. Rapport de test n° 11-001214-PR01 daté du 17 octobre 2011
L'avis d'experts de l'IFT Rosenheim daté du 5 mars 2012 n° : 12-000288-PR01 confirme que le rapport d'essai n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010 est également applicable à la vis AMO Combi et à la cheville W-UR 10 XXL.
Pour la fixation de fenêtres sur structure en briques alvéolées (grandes chambres et âme pleine) conjointement avec la vis AMO Combi
Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres en extérieur, édition 2010
Réf. 5955 000 000 :
La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés de vitrages à haute résistance tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou la norme DIN 18008-4
La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
![]() | |
Diamètre | 10 mm |
Longueur (l) | 208 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 210 mm |
Homologation | DIBt Z-21.2-2017 |
Données de performances | ||||||
Format de brique [mm] | Résistance minimale à la compression [N/mm²] | Longueur d'engagement [mm] | Longueur de vis libre [mm] | Charge de traction axiale [kN] | Tension transversale [kN] | |
Béton | – | C20/25 | 30 | 15 | 0,7 | 0,7 |
Brique calcaire pleine ex. Silka XL Plus | 248 x 175 x 488 | 28,0 | 50 | 15 | 0,6 | 0,6 |
Brique calcaire creuse ex. Silka 8 DF | 248 x 240 x 238 | 12,0 | 50 | 15 | 0,5 | 0,5 |
POROTON-T8-36,5-LZ-P | 248 x 365 x 249 | 6 | W-UR 10 XXL | 15 | – | 0,4 |
Bois (épicéa) | – | – | 60 | 15 | 0,6 | 0,6 |
Valeurs caractéristiques | ||||
Général | Distance aux bords minimale | Béton | cmin [mm] | 50 |
Brique calcaire, brique pleine, brique alvéolée (2 parois min.), bois tendre | 60 | |||
Longueur d'engagement minimale | Béton | hnom,min [mm] | 30 | |
Brique calcaire, brique pleine | 50 | |||
Brique alvéolée (2 parois min.), bois tendre | 60 | |||
Diamètre de perçage nominal | Béton | d0 [mm] | 6,5 | |
Brique calcaire, brique pleine | 6,0 | |||
Brique alvéolée (2 parois min.) | 10,0 avec W-UR 10 XS | |||
Brique alvéolée (2 parois min. avec grandes chambres et pleine), béton léger (pleine) | 10,0 avec W-UR 10 XXL | |||
Bois tendre | Aucun préperçage requis | |||
Cadre de fenêtre AMO®-Combi | d [mm] | 10,2 | ||
Cadre de fenêtre W-UR 10 XS / W-UR 10 XXL | 10,5 | |||
Profondeur du trou de perçage | Sans ancrages | h1 [mm] | Longueur d'engagement + 10 mm + toute couche de plâtre existante | |
Cheville pour cadre en plastique W-UR 10 XS | min. 80 mm | |||
Cheville pour cadre en plastique W-UR 10 XXL | min. 210 mm |