Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR F
Cheville plastique W-UR F 8VM vis TCB acier zingué
Art. N° 0912818803
EAN 4056807792965
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 8 mm |
Longueur (l) | 80 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 10 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 8 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 8,5 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 30 mm |
Diamètre de vis | 6 mm |
Longueur de vis | 95 mm |
Matière de la vis | Acier |
Empreinte intérieure | AW30 |
Finition de la vis | Galvanisé |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Homologation | ETA-08/0190 |