Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 XS

Cheville plastique pour cadre W-UR14
W-UR 10 XS L-10X70 MM

Art. N° 0912810900

EAN 4052712574030

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 XS

Art. N° 0912810900

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour une utilisation dans les briques creuses et pleines ainsi que dans le béton avec des vis AMO-Combi
  • Installation rapide, précise et stable grâce à l'ajustement précis des chevilles pour ossature et cadre

  • Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate

  • Adapté à une fixation démontable
Indication
  • Vérifier l'installation correcte des éléments, en tenant compte des conditions de construction spécifiques (par ex., poids de l'encadrement de fenêtre, propriétés de surface, géométrie des cavités dans la brique)

  • Les vitrages antichute conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO-Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation

  • La longueur de la vis doit correspondre à la longueur de la cheville plus le diamètre de la vis

  • L'ancrage ne nécessite aucun dimensionnement hormis la vérification des dimensions de la fenêtre pour les surfaces testées et pour l'installation appropriée
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour les briques alvéolées à grandes cavités, l'utilisation de vis AMO-Combi, qui s'ancrent sur au moins 2 âmes, est recommandée
Mode d'emploi
  • Dans les briques creuses ou les blocs de béton creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)

  • La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

  • Parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m² et dotés de vitrages antichute tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou la norme DIN 18008-4 : La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m² et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des ancrages disposant d'un agrément technique européen, d'un avis technique général ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des ancrages disposant d'un agrément en tant que produit de construction, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages antichute, conformément aux directives techniques allemandes pour les vitrages de sécurité (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.

  • Température de mise en œuvre du support d'ancrage ≥ -20 °C

  • Température de mise en œuvre de la cheville ≥ 0 °C

Diamètre

10 mm

Longueur (l)

78 mm

Diamètre de perçage (d0)

10 mm

Profondeur de perçage (h1)

80 mm

Homologation

DIBt Z-21.2-2017

Données de performances
Format de brique
[mm]
Résistance minimale à la compression
[N/mm²]
Longueur d'engagement
[mm]
Longueur de vis libre
[mm]
Charge de traction axiale
[kN]
Tension transversale
[kN]
Béton C20/25 30 15 0,7 0,7
Brique calcaire pleine
ex. Silka XL Plus
248 x 175 x 488 28,0 50 15 0,6 0,6
Brique calcaire creuse
ex. Silka 8 DF
248 x 240 x 238 12,0 50 15 0,5 0,5
POROTON-T8-36,5-LZ-P 248 x 365 x 249 6 W-UR 10 XXL 15 0,4
Bois (épicéa) 60 15 0,6 0,6
Valeurs caractéristiques
Général Distance aux bords minimale Béton cmin [mm] 50
Brique calcaire,
brique pleine,
brique alvéolée
(2 parois min.),
bois tendre
60
Longueur d'engagement minimale Béton hnom,min [mm] 30
Brique calcaire,
brique pleine
50
Brique alvéolée
(2 parois min.),
bois tendre
60
Diamètre de perçage nominal Béton d0 [mm] 6,5
Brique calcaire,
brique pleine
6,0
Brique alvéolée
(2 parois min.)
10,0 avec W-UR 10 XS
Brique alvéolée
(2 parois min.
avec grandes chambres et pleine),
béton léger
(pleine)
10,0 avec W-UR 10 XXL
Bois tendre Aucun préperçage requis
Cadre de fenêtre AMO®-Combi d [mm] 10,2
Cadre de fenêtre
W-UR 10 XS / W-UR 10 XXL
10,5
Profondeur du trou de perçage Sans ancrages h1 [mm] Longueur d'engagement + 10 mm
+ toute couche de plâtre existante
Cheville pour cadre en plastique W-UR 10 XS min. 80 mm
Cheville pour cadre en plastique W-UR 10 XXL min. 210 mm
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis de réglage AMO®-Combi 7.5/11.5

VIS AMO-COMBI SS TÊTE-RW30-7,5/11,5X135

La solution universelle pour la fixation de fenêtres dans le béton, les briques alvéolées et pleines, et dans le bois
x 100 pcs
Vis de réglage AMO®-Combi 7.5/11.5

VIS AMO-COMBI SS TÊTE-RW30-7,5/11,5X150

La solution universelle pour la fixation de fenêtres dans le béton, les briques alvéolées et pleines, et dans le bois
x 100 pcs
Vis de réglage AMO®-Combi 7.5/11.5

VIS AMO-COMBI SS TÊTE-RW30-7,5/11,5X180

La solution universelle pour la fixation de fenêtres dans le béton, les briques alvéolées et pleines, et dans le bois
x 100 pcs
Vis de réglage AMO®-Combi 7.5/11.5

VIS AMO-COMBI SS TÊTE-RW30-7,5/11,5X242

La solution universelle pour la fixation de fenêtres dans le béton, les briques alvéolées et pleines, et dans le bois
x 100 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L450-WL400MM

Perce pratiquement tous les matériaux