Cheville plastique pour cadre W-UR F 8, acier zingué
Cheville plastique, W-UR F8, vis TCB acier zingué
CHEVILLE W-UR 8-10/80 VIS TCB AC ZI
ZEBRA



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec vis à tête cylindrique bombée, acier zingué galvanisé
- Montage traversant
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- Faible couple d'insertion de la vis d'ancrage - légère expansion de l'ancrage, pratiquement aucun mouvement du corps de la cheville
- 2 profondeurs d'insertion (hnom = 50 + 70 mm) : Béton >= C12/15 ; tuile pleine >= Mz 10 (>= NF) ; brique alvéolée >= HLz 8 (>= 2DF) ; brique calcaire pleine >= KS 10 (>= NF) ; brique calcaire creuse >= KS L 6 (>= 2DF) ; brique calcaire creuse >= KS L 6 (>= 12DF) ; brique pleine en béton standard >= Vbn 10 (>= NF) ; brique pleine en béton léger >= V 2 (>= NF)
- Expansion dans quatre directions : capacité de charge élevée
- Transfert de force amélioré : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville
- Cheville pour cadre universelle (béton, tuiles pleines et briques creuses, béton cellulaire)
- La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Cheville avec vis pré-montée, pour une mise en œuvre rapide et facilitée
- La version W-UR F ne nécessite pas de rondelle additionnelle et évite toute corrosion par contact
- Transfert de charge optimisé dans les matériaux pleins et creux ; fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre la base d'ancrage
W-UR 8, W-UR F 8 (avec vis en acier zingué ou inoxydable) : Agrément technique européen ETA-08/0190
Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
Résistance au feu W-UR 8 : Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport technique TR 020). Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)
Bon à savoir :
Dans les briques et les matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)
Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, étant donné la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable.
La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage













W-UR 8, W-UR F 8 (avec vis en acier zingué ou inoxydable) : Agrément technique européen ETA-08/0190
Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
Résistance au feu W-UR 8 : Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon le Rapport technique TR 020). Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)
Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes de fixation multiple non porteurs (par ex. façades, plafonds suspendus, etc.)
W-UR, W-UR F peuvent être utilisés dans les supports d'ancrage suivants : Béton standard, maçonnerie (tuiles pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux, tuiles pleines et blocs pleins de béton léger, briques de béton, béton cellulaire), plafonds en briques, dalles alvéolaires en béton précontraint, béton cellulaire renforcé, plaques de plâtre
Températures de mise en œuvre :
Température du support d'ancrage : >= -40 °C
Température du corps de la cheville >= 0 °C
L'utilisation d'une vis en acier zingué peut permettre une utilisation en extérieur ou dans des espaces humides (mise en œuvre avec précaution) à condition que la zone autour de la tête de vis soit protégée contre l'humidité ou la pluie, de telle sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le fût de la cheville (peinture adaptée).
Adapté pour la fixation de structures secondaires de façade, de plafond et de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports en métal, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, cornières, profils, étagères, etc.
Diamètre | 8 mm |
Longueur (l) | 80 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 8 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 8.5 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 30 mm |
Matière de la vis | Acier |
Empreinte intérieure | AW30 |
Finition de la vis | Galvanisé |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Homologation | ETA-08/0190 |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)