Cheville plastique pour cadre W-UR F 6 SymCon®
Cheville plastique pour cadre tête cylindrique bombée W-UR 6 SymCon
CHEVILLE W-UR TCB AC ZI 6X60MM
ZEBRA


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Vis SymCon : La géométrie de la vis d'ancrage permet d'obtenir une expansion et une tenue optimales
- Vis SymCon : Le serrage de la vis SymCon garantit une expansion optimale du corps de la cheville en plastique dans le trou de perçage (quasiment aucun risque d'arrachement)
- Transfert de charge optimisé : Répartition uniforme de la charge sur toute la zone d'expansion de la cheville
- La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Corps de la cheville avec vis spéciale prémontée pour une mise en œuvre plus facile
- Fixation par verrouillage de force : expansion du corps de la cheville contre le support d'ancrage
- Corps de la cheville en polyamide de haute qualité
W-UR 6 SymCon et W-UR F 6 SymCon (acier zingué) : Agrément technique européen ATE-11/0309
La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage.








W-UR 6 SymCon et W-UR F 6 SymCon (acier zingué) : Agrément technique européen ATE-11/0309
Cette cheville peut être utilisée pour les fixations multiples en systèmes non structurels (par ex. plafonds suspendus, etc.), car elle bénéficie d'un agrément technique européen
Support d'ancrage avec agrément : Béton standard ≥ C12/15
Supports d'ancrage (sans agrément) : Brique pleine, brique silico-calcaire pleine, brique alvéolée, brique silico-calcaire creuse, parpaings creux, briques pleines et blocs en béton léger
Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage : ≥-20 °C, température de la cheville : ≥ 0 °C
Adapté pour la fixation d'ossatures de plafond (en bois ou en acier), de lattes en bois, de rails en métal, de plafonds suspendus, de goulottes de câbles, de consoles, de profilés, etc.
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 6.5 mm |
Classe de résistance au feu | F30 |
Matière de la vis | Acier |
Empreinte intérieure | AW20 |
Finition de la vis | Galvanisé |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Profondeur de perçage (h1) | 60 mm |
Homologation | ETA-11/0309 |
Données techniques : Béton, fixation multiple pour applications non structurelles | |||
Diamètre d'ancrage | [mm] | W-UR 6 SymCon | |
Profondeur d'implantation de la cheville | hnom [mm] | 50 | |
Traction axiale1) pour les ancrages isolés ou groupes de chevilles | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,79 |
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,79 | |
Cisaillement1) pour les ancrages isolés ou groupes de chevilles | Vperm | [kN] | 2,05 |
Epaisseur du support minimale | hmin | [mm] | 90 |
Entraxe minimal4) | smin [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
Distance au bord minimale4) | cmin [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
Distance au bord caractéristique | ccr,N [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
1) Les coefficients partiels de résistance et le coefficient de sécurité partiel γF = 1,4 stipulés dans l'agrément ont été pris en compte. En cas de combinaison entre traction et cisaillement, se reporter à l'annexe C de l'ETAG 020 2) Température maximale à long terme. 3) Température maximale à court terme. 4) La charge admissible doit être réduite. |
Dispositions constructives : Béton | ||
Diamètre de la cheville [mm] | W-UR 6 SymCon | |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 6 |
Diamètre du foret | dcut ≤ [mm] | 6,4 |
Profondeur de perçage | h1 ≥ [mm] | 60 |
Profondeur d'implantation de la cheville | hnom [mm] | 50 |
Diamètre de perçage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 6,5 |