Cheville plastique W-FRA 10 avec vis inox A4
Cheville plastique W-FRA 10 avec vis inox A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 10 mm |
Longueur (l) | 140 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 70 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 11 mm |
Classe de résistance au feu | R90 |