Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée
Cheville paroi creuse W-GS
Art. N° 09032511
EAN 4053479244495
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Plastique de qualité supérieure
- Fixation par verrouillage mécanique
- Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée
- L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale
- Le système Twist Lock est déclenché lors du serrage. Lorsque la vis est desserrée, la cheville pour plaques de plâtre ne tourne pas dans le sens opposé ; elle reste dans le matériau de base
- Ne nécessite qu'un faible espace derrière les plaques (simplement 15 mm)
- S'utilise avec une vis bois ou une vis à bois aggloméré
- La cheville pour plaques de plâtre et la vis peuvent être insérées avec le même embout
- La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support
- Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D
- Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de ∅ 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé
- Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable
- Le type K en plastique renforcé de fibre de verre est adapté aux plaques de plâtre standard
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour la fixation d'éléments légers sur des plaques de plâtre, idéale en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm de diamètre
- Peut être utilisée avec tous les embouts 1/4 pouce
Longueur (l) (l) | 33 mm |
Matière | Plastique |
Diamètre recommandé (vis pour panneau de particules) | 4,5 - 5mm |
Diamètre de passage support (dBau) | 6,5 mm |
Épaisseur du support min. (d) | 9,5 mm |
Épaisseur à fixer max. (da) / conditions (da) | Selon la longueur de la vis |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Distance au bord (ar) | 50 mm |
Entraxe (a) | 100 mm |
| Données de performances | |||
| Diamètre d'ancrage [mm] | Type K | ||
| Capacité de charge à la traction recommandée | Plaque de plâtre d ≥ = 12,5 mm | Frec.[kN] | 0,1 |
| Plaque de plâtre d ≥ = 25 mm | 0,1 | ||
| Panneau de fibres de plâtre | - | ||
| Capacité de charge transversale recommandée | Plaque de plâtre d ≥ = 12,5 mm | Frec.[kN] | 0,12 |
| Plaque de plâtre d ≥ = 25 mm | 0,12 | ||
| Panneau de fibres de plâtre | - | ||
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!