Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cheville paroi creuse W-GS Type ZD

Cheville paroi creuse W-GS sans pointe de centrage
CHEV-METAL-AUTOPERC-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33

Art. N° 0903252

EAN 4052703079414

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville paroi creuse W-GS Type ZD

Art. N° 0903252

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 400 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour une mise en œuvre rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage.
  • Zamak haute qualité

  • Fixation par verrouillage mécanique

  • Installation rapide avec visseuse à batterie et embout adapté à la vis correspondante, sans pré-perçage.

  • Ne nécessite qu'un faible espace derrière le panneau (15 mm seulement)

  • Le composant peut être fixé avec des vis à bois ou pour aggloméré.

  • Pour la mise en œuvre, nous recommandons les vis pour cheville ASSY®-D
Indication
  • Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm de diamètre ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe autoperceuse, contre-filet ni filetage annelé.

  • Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable

  • Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour la fixation d'éléments légers sur des plaques de plâtre, des panneaux de fibres de plâtre et des panneaux légers, idéal en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm de diamètre.

Longueur (l)

33 mm

Matière

Fonte de zinc

Diamètre recommandé (vis pour panneau de particules)

4,5mm

Diamètre de passage support (dBau)

6,5 mm

Épaisseur du support min. (d)

9,5 mm

Épaisseur à fixer max. (da) / conditions

Selon la longueur de la vis

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

80 °C

Distance au bord (ar)

50 mm

Entraxe (a)

100 mm