Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/O piton

Cheville pour paroi creuse W-MH/O à piton
HOLLEWANDPLUG OOG M6X62/53

Art. N° 090352654

EAN 4049557812199

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/O piton

Art. N° 090352654

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La solution éprouvée pour des fixations sécurisées en paroi creuse. Avec piton
  • Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact

  • Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée

  • Prémontée avec un piton métrique

  • Les ailettes situées sous le col évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis

  • Le piton peut être desserré sans perte de maintien
Indication

La vis standard appartenant à la cheville peut être remplacée par une autre fixation avec filetage métrique de même dimension après l'expansion de la cheville, par ex. un crochet à visser, une vis à tête spéciale, une vis en laiton A2/A4, une tige filetée, etc.



Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes anti-rotation doivent être repliées.



Pousser le levier avant pour relâcher la crémaillère de la pince.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour les fixations secondaires dans les murs de construction creux et légers en panneaux, et dans les plafonds en briques creuses ou les plafonds à noyau creux jusqu'à une épaisseur maximale de 32 mm, derrière lesquels se trouve une cavité

  • Pour la fixation de composants suspendus.

Type de filetage x diamètre de cheville

M6

Design

Avec piton

Épaisseur de plaque/miroir min./max. (da)

5-16 mm

Matière

Acier

Diamètre de perçage (d0)

12 mm

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Longueur de douille (l)

53 mm

Longueur de vis

62 mm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

7 mm

Données de performances
Diamètre d'ancrage [mm] M6
Charges recommandées1 Plaque de plâtre d ≥ 12 mm Frec. [kN] 0,20
Plaque de plâtre d ≥ 25 mm Frec. [kN] 0,30
Plaque de plâtre d ≥ 4 mm Frec. [kN] 0,25
Plaque de plâtre d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,30
Panneau de particules d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,25
Brique de plafond creuse d ≥ 30 mm Frec. [kN] 0,30
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pinces de montage manuelles

PINCE-POUR-CHEVILLES-M4-M5-M6

Pour une expansion optimale de la cheville pour paroi creuse métallique W-MH
x 1 pcs
Pinces de montage manuelles

PINCE-POUR-CHEVILLES-M4-M5-M6

Pour une expansion optimale de la cheville pour paroi creuse métallique W-MH
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

FORET MULTI-MATERIAUX 12X150

Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs
Assortiment de chevilles métalliques pour paroi creuse W-MH

METCAVDWL-SYSKO-(W-MH)-W.PLRS-201PCS

201 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Gamme de chevilles pour paroi creuse en métal avec pinces de montage manuelles