Cheville à frapper W-ZND Type GEW
Cheville à frapper W-ZND GEW patte à vis
CHEV-A-FRA-GEW-PA-CLOU-Z2-A2C-M6-M6-6X60
Art. N° 0906336406
EAN 4024835121507
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Montage rapide et économique
- L'empreinte de la vis permet un nouveau démontage de la fixation
- Pré-assemblée avec vis compatible
- Pour montage traversant
- Pas d'expansion prématurée grâce au déplacement contrôlé et défini de la vis lors de la frappe
- Pour un montage noyé ou apparent
- Résistant aux UV
- Imputrescible (chevilles plastique en polyamide de haute qualité)
- Résistance thermique de -40 °C à +150 °C
- Sans halogène
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour la fixation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, le béton cellulaire, la brique alvéolée, le béton léger, la brique calcaire creuse, les chapes, les plaques de plâtre
- Pour la fixation de charges légères et moyennes dans les domaines du travail du bois, de l'usinage du métal, de la plomberie et de l'électricité
- Fixation d'équerres, de plaques, tôles, chemins de câbles, panneaux, goulottes de câbles...
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 40 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 10 mm |
Profondeur de pose (hnom) | 30 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 35 mm |
Diamètre du trou dans le composant (d f) | 6 mm |
Matière du clou | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Couple de serrage (T inst) | 6 Nm |
Empreinte intérieure | Z2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!