Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cheville à frapper W-ZND Type DS

Cheville à frapper W-ZND DS rondelle d'étanchéité
CHEV.A FRAP-SD15-PA-CLOU-A2-10-6X40

Art. N° 0906376401

EAN 4024835135375

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville à frapper W-ZND Type DS

Art. N° 0906376401

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation de cornières, de tôles, tout en scellant le trou de perçage grâce à une rondelle d'étanchéité. Corps de la cheville avec tête fraisée, clous et rondelle en acier inoxydable A2
  • Montage rapide et économique

  • L'empreinte de la vis permet un nouveau démontage de la fixation

  • Pré-assemblée avec vis compatible

  • Pour montage traversant

  • Pas d'expansion prématurée grâce au déplacement contrôlé et défini de la vis lors de la frappe

  • Pour une installation encastrée ou apparente (se rétracte automatiquement dans le bois tendre)

  • Résistant aux UV

  • Imputrescible (chevilles plastique en polyamide de haute qualité)

  • Résistance thermique de -40 °C à +150 °C

  • Sans halogène
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour la fixation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire, le béton cellulaire, la brique alvéolée, le béton léger, la brique calcaire creuse, les chapes, les plaques de plâtre

  • Pour la fixation de charges légères et moyennes dans les domaines du travail du bois, de l'usinage du métal, de la plomberie et de l'électricité

  • Fixation d'équerres, de plaques, de tôles, de goulottes de câblage, de lattes, etc.

Diamètre

6 mm

Longueur (l)

40 mm

Épaisseur à fixer max. (tfix)

10 mm

Profondeur de pose (hnom)

30 mm

Diamètre de perçage (d0)

6 mm

Profondeur de perçage (h1)

35 mm

Diamètre du trou dans le composant (d f)

6 mm

Matière du clou

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Diamètre de rondelle

15 mm

Empreinte intérieure

Z2

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poire soufflante pour le nettoyage des trous

BLWOUTBULB-F.CLN

Pour nettoyer les trous de perçage de petit diamètre