Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cheville à frapper W-NA-K Avec tête de clou

Cheville à frapper W-NA-K 6
CHEVILLE D´ANCRAGE RAPIDE WZS 6-5

Art. N° 0905361005
EAN 4052703452095

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Installation rapide et aisée : Positionnement, marteau, terminé ! Idéal pour le montage sécurisé de suspensions de plafond, de profilés en C et de panneaux. Pour le béton, avec tête de clou, zingué galvanisé
  • Mise en œuvre rapide et aisée

  • Temps de perçage réduit grâce à la faible longueur d'ancrage de 25 mm

  • Montage simple et rapide : Il suffit d'enfoncer le clou au marteau, pas de couple de serrage requis

  • Aucun outil spécial de perçage ou de pose requis

  • Installation sur place

  • Très faibles écartements et distance au bord possibles

  • Belle finition esthétique

  • Cheville à contrôle de couple : se dilate lorsqu'elle est soumise à une charge
Homologation
  • Chevillage redondant non structurel dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (matériau de base : béton C20/25 à C50/60) : "Rapport technique TR 020 Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans la norme ATE-11/0339)
Indication

La cheville à frapper offre les avantages d'un goujon d'ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d'enfoncer la cheville à frapper dans le trou de perçage à travers la pièce fixée

Domaine d'application
  • Chevillage redondant non structurel dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (matériau de base : béton C20/25 à C50/60) : "Rapport technique TR 020 Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans la norme ATE-11/0339)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Par exemple, habillages de plafonds légers et plafonds suspendus, tuyaux, chemins de câbles, profilés métalliques, bandes perforées, suspensions métalliques, suspensions à vernier, baguettes en bois, lattes en bois, lattes à toit, etc.


Pour une utilisation sur le béton de poids normal, armé ou non, ayant une résistance à la compression comprise entre C12/15 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12



Ne peut être utilisé que dans les zones sous abri sèches

Diamètre

6 mm

Longueur (l)

39 mm

Épaisseur à fixer min./max. (tfix)

0-5 mm

Diamètre de perçage (d0)

6 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

30 mm

Profondeur d'ancrage réduite (hef,red)

25 mm

Profondeur de perçage (h0)

40 mm

Profondeur de perçage réduite (h0,réd)

35 mm

Épaisseur du support min. (hmin)

80 mm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

7 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre d'ancrage [mm] 6 (hef [mm] = 25) 6 (hef [mm] = 30)
Ancrages dans un système non structurel basés sur une conception redondante dans le béton
(quelle que soit la direction de la charge) pour c ≥ 100 mm et s ≥ 200 mm
Fadm [kN] ≥ C12/15 1,4 1,93)
Fadm [kN] ≥ C20/25
et ≤ C50/60 1)
2,13) 2,83)
Ancrages dans un système non structurel basés sur une conception redondante dans le béton
(quelle que soit la direction de la charge) pour c ≥ 50 mm et s ≥ 100 mm
Fadm [kN] ≥ C12/15 0,7 1,0
Fadm [kN] ≥ C20/25
et ≤ C50/60 1)
1,0 1,2
Moment de flexion admissible Madm [Nm] 7,3 7,3
Capacité de charge admissible exposée au feu
(rapport technique TR 020)
pour les distances entre les axes et au bord, voir l'Agrément technique européen ATE-11/0339
R30 ; Fadm [kN] 2) 0,6 0,9
R60 ; Fadm [kN] 2) 0,6 0,8
R90 ; Fadm [kN] 2) 0,6 0,6
R120 ; Fadm [kN] 2) 0,5 0,5
Epaisseur minimum de la traverse hmin [mm] 80 80
Profondeur d'ancrage effective hef [mm] 25 30
Diamètre de perçage nominal 3) d0 [mm] 6 6
Diamètre de l'arête de coupe 3) dcoupe ≤ [mm] 6,4 6,4
Profondeur du trou de perçage h0≥ [mm] 35 40
Trou débouchant dans le composant connecté df ≤ [mm] 7 7
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poire soufflante pour le nettoyage des trous

BLWOUTBULB-F.CLN

Pour nettoyer les trous de perçage de petit diamètre