Cheville à frapper W-NA/A4 avec filetage M6
Cheville à frapper W-NA/A4
Art. N° 0905372005
EAN 4053479285078
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Installation rapide et aisée
- Temps de perçage réduit grâce à la faible profondeur d'ancrage de 25 mm
- Montage simple et rapide : Il suffit d'enfoncer le clou au marteau ; pas de couple de serrage requis
- Aucun outil spécial de perçage ou de pose requis
- Montage traversant
- Très faibles écartements et distance aux bords possibles
- Ancrage à contrôle de couple : se dilate lorsqu'il est soumis à une charge
- Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)
- A l'épreuve du feu conformément à la norme ZTV pour courbe coupe-feu tunnel dans la zone de tension fissurée
La cheville à frapper offre les avantages d'un goujon d'ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d'enfoncer la cheville à frapper dans le trou de perçage à travers la pièce fixée.
- Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)
- A l'épreuve du feu conformément à la norme ZTV pour courbe coupe-feu tunnel dans la zone de tension fissurée
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation dans un système non structurel basé sur une conception redondante bénéficiant d'un agrément pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)
- Par exemple, habillages de plafonds légers et plafonds suspendus, tuyaux, chemins de câbles, profilés métalliques, bandes perforées, suspensions métalliques, suspensions à vernier, baguettes en bois, lattes en bois, lattes à toit, etc.
- Pour une utilisation sur le béton de poids normal, armé ou non, ayant une résistance à la compression comprise entre C12/15 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12
Utilisable en extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) et dans les endroits humides
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 49 mm |
Épaisseur à fixer min./max. (tfix) | 5-10 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 30 mm |
Profondeur d'ancrage réduite (hef,red) | 25 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 40 mm |
Profondeur de perçage réduite (h0,réd) | 35 mm |
Épaisseur du support min. (hmin) | 80 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 7 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
| Données de performances | ||
| Diamètre d'ancrage [mm] | 6 (hef [mm] = 30) | |
| Ancrages dans un système non structurel basés sur une conception redondante dans le béton (quelle que soit la direction de la charge) pour c ≥ 100 mm et s ≥ 200 mm | Fadm [kN] ≥ C12/15 | 1,93) |
| Fadm [kN] ≥ C20/25 et ≤ C50/601) | 2,83) | |
| Ancrages dans un système non structurel basés sur une conception redondante dans le béton (quelle que soit la direction de la charge) pour c ≥ 50 mm et s ≥ 100 mm | Fadm [kN] ≥ C12/15 | 1,0 |
| Fadm [kN] ≥ C20/25 et ≤ C50/601) | 1,2 | |
| Charge adm. exposée au feu (rapport technique TR 020) pour l'espacement et les distances aux bords, voir l'Agrément technique européen ATE-11/0039 | R30 ; Fadm [kN]2) | 0,9 |
| R60 ; Fadm [kN]2) | 0,9 | |
| R90 ; Fadm [kN]2) | 0,9 | |
| R120 ; Fadm [kN]2) | 0,7 | |
| Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 7,3 |
| 1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'homologation et le coefficient de sécurité partiel des actions γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, sur l'influence de la distance au bord et sur les groupes de chevilles, se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (ETAG), Annexe C. 2) Les coefficients de sécurité partiels pour la résistance en cas d'exposition au feu γM,fi = 1,0 stipulés dans l'évaluation et le coefficient de sécurité partiel des actions γF = 1,0 ont été pris en compte. 3) Un nombre de points de fixation de ≥ 3 et au moins 1 cheville par point de fixation permettent une capacité de charge par point de fixation de Fadm ≤ 1,4 kN ou un nombre de points de fixation de ≥ 4 et au moins 1 cheville par point de fixation permettent une capacité de charge par point de fixation de Fadm ≤ 2,1 kN. Les charges admissibles peuvent être augmentées si la conception montre que les exigences relatives à la résistance et à la rigidité du composant à fixer restent satisfaites même après la défaillance d'une cheville en termes d'état limite d'entretien et de résistance. | ||
| Valeurs caractéristiques | ||
| Epaisseur minimum de la traverse | hmin [mm] | 80 |
| Profondeur d'ancrage effective | hef [mm] | 30 |
| Perçage nominal ∅ | d0 [mm] | 6 |
| Diamètre des arêtes de coupe | dcoupe ≤ [mm] | 6,4 |
| Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 40 |
| Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 7 |
| Couple de serrage lors de la pose de l'ancrage | Tinst ≤ [Nm] | 4 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!