Nail anch. SHARK HAMMER A2 mushroom collar type PK
ZEBRA
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Installation rapide et économique
- L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
- Pré-assemblée avec vis compatible
- Pour montage traversant
- Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée
- Pour le fraisage et le vissage avec tête saillante
- Résistante aux UV
- Cheville plastique en polyamide de haute qualité
- Sans halogène
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisée dans le béton et la maçonnerie
Tous types de fixation dans le domaine de l'aménagement intérieur ainsi que dans les secteurs du bois, du métal, des installations sanitaires et de l'électricité. Pour les charges légères
Par exemple : Plinthes, supports, panneaux, tôles (et autres) ETICS
Idéal pour les rainures grâce à une grande surface de contact
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 40 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 10 mm |
Profondeur de pose (hnom) | 30 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 35 mm |
Diamètre du trou dans le composant (d f) | 6,5 mm |
Matière du clou | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Couple de serrage (T inst) | 6 Nm |
Empreinte intérieure | Z2 |