Cheville à frapper SHARK® Hammer TYPE FK A2
Nail anch. SHARK HAMMER A2 flat collar type FK
Art. N° 590634640
EAN 4061975320339
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Mise en œuvre rapide et économique
- L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
- Pré-assemblée avec vis compatible
- Pour installation sur place
- Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée
- Pour finition fraisée et saillante
- Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)
- Résistante aux UV
- Sans halogène
Fiches de données de sécurité(X)
- Peut être utilisée dans le béton et la maçonnerie
- Pour tous les raccords à charge légère dans la finition intérieure ainsi que pour le bois, le métal, la plomberie et les applications électriques, p. ex. fixation de cornières, de plaques, de tôles, de goulottes de câble et de tous les composants pour installation non encastrée
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 40 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 10 mm |
Profondeur de pose (hnom) | 30 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 35 mm |
Diamètre du trou dans le composant (d f) | 6,5 mm |
Matière du clou | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Couple de serrage (T inst) | 6 Nm |
Empreinte intérieure | Z2 |
| Données techniques | |||||
| Diamètre de la cheville [mm] | 5 | 6 | 8 | ||
| Charges recommandées | Béton C20/25 | Frec [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,35 |
| Brique calcaire KS 12 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | ||
| Brique calcaire creuse KSL 12 | 0,1 | 0,12 | 0,13 |
| Valeurs caractéristiques | ||||
| Couple de serrage (tête filetée uniquement) | Tinst [Nm] | - | 6 | - |
| Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 |
| Profondeur d'implantation | hnom ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 |
| Dia. du filetage (tête filetée uniquement) | dthr. [mm] | - | 6 | - |
| Longueur du filetage (tête filetée uniquement) | Ithr. [mm] | - | 6 | - |
| Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 |
| Diamètre du trou dans le composant | df [mm] | 5 | 6 | 8 |