Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cheville Nylon sans col, comprend une vis pour panneau de particules à tête demi-ronde en acier zingué W-MR

Cheville Nylon avec vis à tête large et embase Z
CHEV-PLAS-SS COLLERET.-(VIS-4,5X40)-6X30

Art. N° 09031756

EAN 4048539258512

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville Nylon sans col, comprend une vis pour panneau de particules à tête demi-ronde en acier zingué W-MR

Art. N° 09031756

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux agents chimiques

  • Pour fixation légère sur du matériel de chantier

  • Avec ailettes anti-rotation renforcées

  • Pour une utilisation avec des vis à bois, des vis Wüpofast ou des vis pour panneau de particules sans contre-filet, filetage annulaire ou pointe autoformeuse

  • Les chevilles et les vis sont dans le même paquet
Données techniques : Cheville Nylon W-MR
Charges maximales recommandées :
diamètre/mm45681012141620
béton C20/250,150,250,380,60,91,41,92,33,0
tuiles pleines0,140,250,30,5_____
béton poreux C4_0,030,060,10,150,2___
briques alvéolées0,100,150,170,200,300,350,37__
(1 kN ≃ 100 kg)
Conditions de pose :
espacement min. ≥ mm40506080100120140160200
distance au bord min. ≥ mm2025304050607080100
profondeur du trou min. ≥ mm3035405065758595105
longueur de scellement mm202530405060758090
épaisseur de support minimal ≥ mm4045506080100120150150
dia. du trou mm45681012141620
dia. du trou débouchant dans l'objet mm45681012141620
dia. de la vis à bois mm2 - 32,5 - 43,5 - 54,5 - 66 - 88 - 1010 - 1212 - 1416
dia. de la vis à bois aggloméré mm3,54,556_____
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

6 mm

Longueur (l)

30 mm

Longueur de vis (ls)

40 mm

Couleur

Marron