Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cheville Nylon grise 7x35

Cheville Nylon FR
CHEVILLE NYLON AVEC COLLERETTE 7X35

Art. N° 090317 35

EAN 4045989783304

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville Nylon grise 7x35

Art. N° 090317 35

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation de charges légères dans la plupart des supports, pleins ou creux
  • Couleur : grise

  • Deux versions, avec ou sans collerette

  • Les deux ailettes empêchent la rotation de la cheville dans le support lors du vissage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation avec une vis à bois ou vis agglo

Diamètre

7 mm

Longueur (l)

35 mm

Diamètre de perçage (d0)

7 mm