Cheville Nylon avec collerette W-MR
Cheville Nylon W-MR avec collerette
CHEV-MASTER-AVEC-COLLERETTE-NYLON-6X30
Art. N° 090320630
EAN 4046778660974
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Bonne résistance à la dégradation, au vieillissement et aux agents chimiques et atmosphériques
- Pour les fixations légères dans les principaux matériaux de construction
- Avec ailettes de sécurité contre la torsion renforcées
- A utiliser avec des vis à bois, des vis Wüpofast ou des vis pour panneaux de particules sans pointe autoperceuse, contre-filetage ou filetage annelé
La collerette empêche l'ancrage de s'enfoncer trop profondément dans le trou
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 30 mm |
Profondeur de pose (hnom) | 30 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Diamètre recommandé (vis à bois) | 3,5 - 5mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!