Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige handschoen, natuurlatex
SCHOONMAAKHANDSCHOENEN XL
Art.-nr. 089941504
EAN 4038898187660
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ruitpatroon voor een goede grip
- Extreem elastisch
- Optimale tastgevoeligheid
- Siliconenvrij fabricageproces
Datasheets(X)
- Voor reinigingstaken in industriële, commerciële en huiselijke toepassingen
- Laboratoriumwerk
- Voedselverwerkingsindustrie
- Landbouw
- Onderhoud, reiniging en verzorging
Maat | 10 |
Materiaal | natuurlijk latex |
Binnenafwerking | Beflockte voering |
Normering | EN 374 |
Categorie | 3 |
Lengte | 300 mm |
Materiaaldikte | 0,42 mm |
Tolerantie, materiaaldikte (+/-) | 0,03 mm |
Kleur | Geel |