Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen, nitril
HANDSCHOEN CHEMIE NTR 330MM MT10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 100 % vloeistofdicht
- Ruitpatroon voor een goede grip
- Bescherming tegen een diverse chemicaliën en vloeistoffen zoals alkaline, zuren, vetten, olie en in sommige gevallen oplosmiddelen
- Siliconenvrij fabricageproces
Categorie III
Datasheets(X)
Verfwerk, oppervlaktebehandeling, etsen, koel- en smeermiddelen, voertuig- en machineonderhoud, voedingsindustrie, galvaniseerbaden, reiniging, werken met pesticiden
Maat | 10 |
Materiaal | Nitril |
Binnenafwerking | Beflockte voering |
Categorie | 3 |
Lengte | 330 mm |
Materiaaldikte | 0,38 mm |
Tolerantie, materiaaldikte (+/-) | 0,03 mm |
Kleur | Groen |