Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Chemisch anker mortelcartridge W-VD

Chemisch anker, capsulesysteem, W-VD
ANKER-GLASCAPSULE-W-VD-IG-M10

Art.-nr. 5915014095

EAN 4048539422197

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Chemisch anker mortelcartridge W-VD

Art.-nr. 5915014095

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor chemisch ankercapsulesysteem W-VD (ongescheurd beton)
  • Enkele bevestiging in ongescheurd beton:

  • W-VD-A ankerstang (met goedkeuring) of W-VD-IG anker met binnendraad (zonder goedkeuring)

  • Chemisch anker, cartridgesysteem (vooraf gemengde mortelhoeveelheden in een glazen cartridge)

  • De ankerstang wordt geplaatst tijdens het draaien en duwen (door de draaibeweging worden de twee mortelcomponenten gemengd)

  • De geharde injectiemortel dicht het boorgat zo ver mogelijk af

  • De bevestiging met lage spreiddruk maakt kleine as- en randafstanden mogelijk

  • De verankering treedt door de combinatie van mortel, ankerstangen en verankeringsbasis. Ankerstang staal verzinkt in de maten M8, M10, M12, M16, M20 en M24
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-06/0074: Individueel bevestigingspunt + niet-gescheurd beton (ankerstang W-VD-A)

  • Staal verzinkt: Europese technische goedkeuring ETA-06/0074

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90, F120: Blootstelling aan brand aan één zijde conform EN 1363-1:1999-10
Opmerking

Boorgat reinigen: 1x uitblazen, 1x uitborstelen, 1x uitblazen, 1x uitborstelen


Breng de ankerstang in met een klopboormachine of een slagboormachine in draai+slag-stand.

  • Europese technische goedkeuring ETA-06/0074: Individueel bevestigingspunt + niet-gescheurd beton (ankerstang W-VD-A)

  • Staal verzinkt: Europese technische goedkeuring ETA-06/0074

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90, F120: Blootstelling aan brand aan één zijde conform EN 1363-1:1999-10
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Verankering met Europese technische goedkeuring in ongescheurd beton (drukzone)

  • Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder voornamelijk statische belasting (bijv. eigen gewicht, inrichtingen, magazijnmaterialen) of quasi-statische belasting

  • Installatie in droog of nat beton (normaal beton met een betondruksterkte van min. C20/25 en max. C50/60)

  • De temperatuur mag in de omgeving van de mortel +50 °C en kortstondig +80 °C niet overschrijden

  • Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)

  • Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, houtconstructies, balken, enz.

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

90 mm

Passend voor ankerstang

M10 IT

Nominale boordiameter (d 0)

16 mm

Boorgatdiepte (h 0)

90 mm

Geschikte diameter reinigingsborstel

13 mm

Min./max. verwerkingstemperatuur

-5 tot 35 °C

Aandraaimoment

20 Nm

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C

Minimale bouwdeeldikte (h min)

120 mm

Hartafstand min. (s min)

45 mm

Hartafstand (s cr, N)

180 mm

Minimale randafstand (c min)

45 mm

Randafstand (c cr, N)

90 mm

Prestatiegegevens voor chemisch anker met capsulesysteem W-VD/S
Ankerdiameter M8 M10 M12 M16 M20 M24
Toegestane gecentreerde trekbelasting1)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(niet-gescheurd beton C20/25
M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef
M10-M24: S ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef)
Ntoeg [kN] = C20/25
50°C2)/80°C3)
7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7
Toegestane afschuifbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ungescheurd beton C20/25,
c ≥ 10 hef)
Vtoeg [kN] = C20/25 5,1 8,0 12,0 22,3 34,9 50,3
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm] 10,9 21,1 37,1 94,9 185,7 320,6
Brandwerendheidsklasse F30 [kN] 2,3 3,64 5,26 9,79 15,28 22,01
F60 [kN] 1,29 2,04 3,07 5,72 8,93 12,86
F90 [kN] 0,79 1,3 2,0 3,68 5,75 8,28
F120 [kN] 0,53 1,0 1,5 2,67 4,16 6,0
Karakteristieke waarden
Minimale asafstand smin [mm] 40 45 55 65 85 105
Asafstand scr,N [mm] 240 180 220 250 340 420
Minimale randafstand cmin [mm] 40 45 55 65 85 105
Randafstand ccr,N [mm] 120 90 110 125 170 210
Minimale elementdikte hmin [mm] 110 120 140 160 220 260
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 80 90 110 125 170 210
Nominale boordiameter d0 [mm] 10 12 14 18 25 28
Diameter van snijkanten dcut ≤ [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 25,5 28,5
Boorgatdiepte h0 ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Aandraaimoment van het anker Tinst = [Nm] 10 20 40 80 120 180
Reinigingsborstel diameter D [mm] 10,8 13 15 19 27 29
Prestatiegegevens voor chemisch anker met binnendraadcapsulesysteem W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4

Binnendraad M8 M10 M12 M16
Aanbevolen trekbelasting
Drukzone (ongescheurd beton C20/25)
Nrec [kN]
= C20/25
7,0 11,1 16,1 25,0
Aanbevolen schuifbelasting
Drukzone (ongescheurd beton C20/25)
Vrec [kN]
= C20/25
8,0 8,3 9,7 19,5
Aanbevolen buigmoment Mrec. [Nm] 10,7 21,4 37,4 94,9
Karakteristieke waarden
Minimale asafstand smin [mm] 45 45 50 75
Asafstand scr,N [mm] 225 225 250 300
Minimale randafstand cmin [mm] 45 45 50 75
Randafstand ccr,N [mm] 115 115 125 150
Minimale elementdikte hmin [mm] 140 140 150 170
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 90 90 100 120
Nominale boordiameter d0 [mm] 14 16 18 25
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 90 90 100 120
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18
Aandraaimoment van het anker Tinst = [Nm] 10 20 40 80
Prestatiegegevens voor chemisch anker met capsulesysteem W-VD/A4, W-VD/HCR
Ankerdiameter M8 M10 M12 M16 M20 M24
Toegestane gecentreerde trekbelasting1)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(niet-gescheurd beton C20/25
M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef
M10-M24: S ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef)
Ntoeg [kN] = C20/25
50°C2)/80°C3)
7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7
Toegestane afschuifbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ungescheurd beton C20/25,
c ≥ 10 hef)
Vtoeg [kN] = C20/25 6,0 9,2 13,3 25,2 39,4 56,8
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm] 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9 359,4
Brandwerendheidsklasse F30 [kN] 2,3 3,64 5,26 9,79 15,28 22,01
F60 [kN] 1,29 2,04 3,07 5,72 8,93 12,86
F90 [kN] 0,79 1,3 2,0 3,68 5,75 8,28
F120 [kN] 0,53 1,0 1,5 2,67 4,16 6,0
Karakteristieke waarden
Minimale asafstand smin [mm] 40 45 55 65 85 105
Asafstand scr,N [mm] 240 180 220 250 340 420
Minimale randafstand cmin [mm] 40 45 55 65 85 105
Randafstand ccr,N [mm] 120 90 110 125 170 210
Minimale elementdikte hmin [mm] 110 120 140 160 220 260
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 80 90 110 125 170 210
Nominale boordiameter d0 [mm] 10 12 14 18 25 28
Diameter van snijkanten dcut ≤ [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 25,5 28,5
Boorgatdiepte h0 ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Aandraaimoment van het anker Tinst = [Nm] 10 20 40 80 120 180
Reinigingsborstel diameter D [mm] 11 13 16 20 27 30
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie