Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Checkpoint® Indicateur pour écrou de roue

Indicateur de desserrage d'écrous Checkpoint
CHECKPOINT JAUNE FLUO Ø19MM

Art. N° 0879000019
EAN 5034293002538
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indicateurs visuels des points de desserrage des écrous de roues

En polymère vierge, résistant à l'eau, au sel, à l'huile, aux détergents et à la plupart des autres solvants ou contaminants



  • Contient un stabilisateur d'UV pour étendre sa durée de vie lors de la pose sur le véhicule

  • Fond de façon constante à 125 °C afin d'indiquer tout problème de surchauffe de roue, tels que des problèmes liés aux freins ou aux roulements

  • 48 dents
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Placer l'indicateur d'écrou de roue sur les écrous de roue de façon uniforme. En cas de coupure dans le motif, rechercher la cause du problème si nécessaire.

Largeur

19 mm

Surplat

0 - sans objet

Couleur

Jaune

Poids du produit (par pièce)

6.800 g

Matière

Polypropylène - PP

Température de fusion

125 °C