Chaussures de sécurité basses, Comfort S2
Chaussures de sécu basses, S2 Comfort
Art. N° M417013044
EAN 4251012156575
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
EN ISO 20345:2011
Matériau supérieur
- Cuir velours respirant avec garniture textile
- Doublure intérieure en matériau textile résistant à l'usure
- Coques de protection en acier au niveau des orteils
- Semelle extérieure antidérapante en PU SRC
- Technologie FLEXITEC® DGUV 112-191 (BGR 191), ESD
Poids en taille 42 d'environ 570 g/chaussure
Largeur de confort 11
Classe de sécurité S2 :
Talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, hydrofuge (non imperméable)
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandées pour :
- L'industrie générale
- La construction intérieure
- Les ateliers de mécanique automobile
- L'entreposage/la logistique
Convient pour :
- L'horticulture et l'aménagement paysager
- L'installation de chauffage et de ventilation
- La construction mécanique
- La plomberie
- La construction en acier et en métal léger
- Le plâtrage
- La menuiserie/l'ébénisterie
- La pose de cloisons sèches
Couleur | Noir |
Taille | 44 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Daim avec insert en textile |
Catégorie de sécurité | S2 |
Normes | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Autre norme | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Largeur de pied | 11 (taille confort des chaussures de sécurité) |
Matière de la coque de protection | Acier |
Taille de chaussure UK | 10 |