Chaussures de sécurité basses, Cannes, S1
Chaussures sécu basses, S1, Cannes
CHAUSS. SECU. BASSES S1 CANNES 41
Art. N° M015007041
EAN 4250004469679
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Coque de protection en acier au niveau des orteils
- Semelle en PU double épaisseur
- Coque de protection robuste à l'avant
- Cuir velours de qualité supérieure, garniture en textile respirant
- Doublure CAMBRELLE®
- Poids en taille 42 d'environ 600 g/chaussure
CAMBRELLE® est une marque déposée de Camtex Fabrics Limited, GB.
Classe de sécurité S1 :
Talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandées pour :
- L'entreposage/la logistique
- La menuiserie/l'ébénisterie
Convient pour :
- Les électriciens (tension < 1 000 volts)
- L'industrie générale
- La construction intérieure
Couleur | Marron |
Taille | 41 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Daim |
Catégorie de sécurité | S1 |
Normes | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Largeur de pied | 10,7 (taille standard des chaussures de sécurité) |
Taille de chaussure UK | 7,5 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!