Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chaussures de sécurité S3 Heat

Chaussures de sécurité basses, S3, Heat

Art. N° M418083040

EAN 4251012157770

Prix affichés aux clients après connexion
Chaussures de sécurité S3 Heat

Art. N° M418083040
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
Ces chaussures de sécurité de grande qualité et robustes sont dotées de semelles extérieures HRO résistantes à la chaleur.
  • Cuir respirant, inserts en tissu

  • Doublure intérieure en tissu

  • Capuchons de protection en acier au niveau des orteils, tissu de protection antiperforation

  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc HRO SRC, largeur de confort 11 (coupe large)

  • Environ 670 g par botte en taille 42

Classe de sécurité S3 :


Talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non imperméable)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour :


  • Les électriciens (tension < 1 000 volts)

  • Les installations de chauffage et de ventilation

  • Les ateliers de mécanique automobile

  • La menuiserie/l'ébénisterie

  • L'ingénierie mécanique

  • L'ingénierie publique

  • La construction intérieure

  • La construction en acier et en métal léger

  • Le plâtrage

  • La pose de cloisons sèches

  • Les travaux publics

  • L'ingénierie civile

Couleur

Noir, Rouge

Taille

40

Matériau d'empeigne de chaussure

Cuir avec insert en textile

Catégorie de sécurité

S3

Normes

ISO 20345, SRC , HRO

ISO

20345

Autre norme

SRC, HRO

Largeur de pied

11 (taille confort des chaussures de sécurité)

Taille de chaussure UK

6,5