Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Chassisband Met ronde kop

Chassisband met ronde kop
KABELBINDER-CHASSIS-EENGATSMONT-375

Art.-nr. 0502510
EAN 4024835945509

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

(Buitendiameter 25 mm) en gatcentrering (boorgat 11-12 mm)
  • Kan worden losgemaakt indien losjes aangetrokken

  • Kunnen aan beide zijden worden gesloten omdat beide zijden vertand zijn

  • Weerbestendig, geschikt voor gebruik buitenshuis en op zonnige plekken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte van de band (B)

7.6 mm

Breedte

7.6 mm

Lengte (L)

375 mm

Min. boorgatdiameter

11 mm

Max. boorgatdiameter

12 mm

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 105 °C

UV-bestendig

Ja

Kleur

Zwart

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie