Chassisband
Chassisband
KABELBINDER-CHASSIS-WEERBEST-7,6X375
Art.-nr. 0502501
EAN 4011231434904
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan worden losgemaakt indien losjes aangetrokken
- Kunnen aan beide zijden worden gesloten omdat beide zijden vertand zijn
- Weerbestendig, geschikt voor gebruik buitenshuis en op zonnige plekken
Datasheets(X)
Voertuigbouw
Breedte | 7,6 mm |
Lengte (L) | 375 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 85 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!