Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chasse-pointes Conforme à la norme DIN 6458

Chasse-goupilles
CHASSE-GOUPILLE, Ø2MM

Art. N° 071463 18

EAN 4011231719803

Prix affichés aux clients après connexion
Chasse-pointes Conforme à la norme DIN 6458

Art. N° 071463 18
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
Acier au chrome vanadium autotrempant



Têtes d’impact de sécurité trempées


Empêchent que la tête d'impact ne se déforme ou ne se fracture.



Manche durci sur toute sa longueur


Particulièrement robuste et résistant à l'usure.



Tête de frappe trempée



2 versions disponibles


  • B = Version légère

  • D = Version robuste
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

120 mm

Diamètre de la surface de frappe (a)

10 mm

Largeur de pointe (d)

2 mm

Design

B