Charnière pour meuble Slide-on
Charnière pour meuble Slide-on à visser
CHARNIERE VISSON SERIE AR1 270 NICK.
NEXIS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Angle d'ouverture : 270° sur portes de 16 mm d'épaisseur
- Réglage 3D
- Bagues de palier en plastique et axes renforcés
- Largeur de porte maxi. : 600 mm
- Hauteur de porte maxi. : 2400 mm
- Il faut cinq charnières pour une hauteur de porte de 2 000 mm
- Distance de la coupelle : – 7 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Position de la porte | Coin |
Gâchette de fermeture | Oui |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 16-19 mm |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!