Charnière pour meuble Nexis Slide-On
Charnière courte pour meuble Nexis Slide-On
NEXIS SLIDE-ON
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Angle d'ouverture : 95 °
- Comprend une embase spéciale pour technique d'emboîtement Slide-on
- L'embase est attachée avec des vis pour panneau de particules
- Réglage de hauteur à fente
- Compatible avec les systèmes Soft-Close
Ne convient pas aux embases de la série Nexis (une embase spéciale Slide-on à emboîter dans la charnière est incluse dans la livraison)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Schéma de perçage | 52/5,5mm |
Automatique | Oui |
Type de montage | A visser |