Charnière, plastique
Charnière, plastique
Art. N° 4952500079
EAN 4056807474816
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de profil | B |
Adapté à la largeur min.max. de goujure (N) | 8-10 mm |
Longueur (l1) | 75 mm |
Largeur (b1) | 40 mm |
Épaisseur du matériau (s1) | 9 mm |
Distance du trou de perçage (l2) | 42,5 mm |
Diamètre de perçage (d1) | 6,5 mm |
Longueur d'aile (l4) | 30 mm |
Longueur d'aile 2 (l5) | 45 mm |
Matière | Polyamide - PA |
Matière de l'essieu | Acier inoxydable |
Design | Lourd |
Couleur | Noir |
Conforme à la norme RoHS | Oui |