Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Charnière invisible, TIOMOS Click-on 110/45 E avec amortissement intégré, trois réglages d'amortissement disponibles

Charnière invisible Grass Tiomos 110/45E Click-on
TIOMOS S-C -45°E A VISSER 110° 52MM

Art. N° F028138716

EAN 4050642519985

Prix affichés aux clients après connexion
Charnière invisible, TIOMOS Click-on 110/45 E avec amortissement intégré, trois réglages d'amortissement disponibles

Art. N° F028138716
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
  • Pour meubles à un angle de 45°

  • Tiomos Click-on pour raccords à vis

  • Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis sans fin filetée

  • Réglage 3D avec embase compatible

  • Virtuellement sans raccord

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Position de la porte

Rentrante

Amortissement

Oui

Ressort

Oui

Type de montage

A visser

Schéma de perçage

52/5,5mm

Convient pour épaisseur de porte min./max.

16-24 mm

Convient pour les armoires de coin

45 Degré

Finition

Nickelé

Matière de la coupelle

Acier

Matière du bras de charnière

Fonte de zinc

Angle d'ouverture

110 Degré

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embase ECO TIOMOS 1D avec fixation à 4 points pour une fixation sûre sur le côté du meuble

EMBASE TIOMOS-1D-H0

x 50 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cache pour bras de charnière TIOMOS

TIOMOS CACHE CHARNIERE COURT

S'adapte à des déports de 0, 3, 9,5, 19 mm
Capuchon pour coupelle de charnière TIOMOS

TIOMOS CACHE CAPOT CHARNIERE

Pour charnières TIOMOS