Charnière invisible, TIOMOS Click-on 110/37 A Avec amortissement intégré, trois réglages d'amortissement disponibles
Charnière invisible Grass Tiomos 110/37A Click-on
TIOMOS S-C -37°A A VISSER 110° 52MM
GRASS




Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour caisson d'angle à 37°
- Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée
- Réglage 3D avec embase compatible
- Virtuellement sans raccord
Disponible en trois configurations :
- Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)
- Sans amortissement intégré
- Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
![]() | |
Position de la porte | en applique |
Amortissement | Oui |
Ressort | Oui |
Type de montage | A visser |
Schéma de perçage | 52/5,5mm |
Convient pour les armoires de coin | 37 Degré |
Finition | Nickelé |
Matière de la coupelle | Acier |
Matière du bras de charnière | Fonte de zinc |
Angle d'ouverture | 110 Degré |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
EMBASE TIOMOS-EURO 10,5-H0
GRASSVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)