Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Charnière invisible, Nexis à clipser 125/-24 à -30 A Nexis Click-on 125/-24/-30A

Charnière inv. Grass Nexis95/-24/-30A Click-on
NEXIS A VISSER -24° A -30°
NEXIS CLICK-ON

Art. N° F015072702

EAN 4048539284207

Prix affichés aux clients après connexion
Charnière invisible, Nexis à clipser 125/-24 à -30 A Nexis Click-on 125/-24/-30A

Art. N° F015072702
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
Montage en applique
  • Pour caissons d'angle de -24° à -30°

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Position de la porte

en applique

Automatique

Oui

Type de montage

A visser

Schéma de perçage

52/5,5mm

Convient pour épaisseur de porte max.

24 mm

Angle d'ouverture

125 Degré

Distance pot pour charnière min./max.

4-6 mm

Matière

Zamak/acier

Finition

Nickelé

Embase, épaisseur (H) 00 02 04
X (-24) 42,5 mm 43,5 mm 44,5 mm
X (-30) 44,5 mm 45,5 mm 46,5 mm
L'angle de butée de porte peut être modifié en ajustant le recouvrement. Les recouvrements de porte résultants peuvent être calculés comme suit : A=4+TA-H+32-angle de caisson.
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque de montage Nexis ZD avec fixation 3 points

PLAQUE MONTAGE GRASS NEXIS ZB 13,5MM-0MM
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Amortisseur de porte pour charnière invisible Nexis Click-on

CHARNIÈRE NEXIS-(SOFT-CLOSE-CL)-100