Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Charnière invisible Nexis Impresso, 95° avec bras de charnière long

Charn inv Nexis 95 coup long Impresso
NEXIS IMPR.RECHT LANG 52/5,5
NEXIS IMPRESSO

Art. N° F014072492

EAN 4048539283484

Prix affichés aux clients après connexion
Charnière invisible Nexis Impresso, 95° avec bras de charnière long

Art. N° F014072492
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
Pour murs de poteaux avec poteaux larges
  • Compatible avec les systèmes Soft-Close

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Position de la porte

Montant vertical

Automatique

Oui

Type de montage

Impresso

Schéma de perçage

52/5,5mm

Convient pour épaisseur de porte max.

30 mm

Angle d'ouverture

95 Degré

Convient pour diamètre de trou de perçage latéral

10 mm

Distance pot pour charnière min./max.

4-6 mm

Profondeur de boîtier

12 mm

Convient pour diamètre de trou de perçage, nid de poule

35 mm

Matière

Zamak/acier

Finition

Nickelé

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque de montage Nexis ZD avec fixation 3 points

PLAQUE MONTAGE GRASS NEXIS ZB 13,5MM-0MM