Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Charnière invisible Nexis Impresso 125 Nexis Impresso 125

Charnière invis Nexis 125 Impresso
NEXIS IMPR.125 OPL. 52/5,5
NEXIS IMPRESSO

Art. N° F014072497

EAN 9003012388709

Prix affichés aux clients après connexion
Charnière invisible Nexis Impresso 125 Nexis Impresso 125

Art. N° F014072497

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Meuble facile d'accès grâce à un grand angle d'ouverture de porte en dehors de la zone d'accès
  • Angle d'ouverture : 125 °

  • Pour portes jusqu'à 20 mm d'épaisseur sur cadre sans raccord

  • Compatible avec les systèmes Soft-Close

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Position de la porte

Coin

Automatique

Oui

Type de montage

Impresso

Schéma de perçage

52/5,5mm

Convient pour épaisseur de porte max.

20 mm

Angle d'ouverture

125 Degré

Convient pour diamètre de trou de perçage latéral

10 mm

Distance pot pour charnière min./max.

4-6 mm

Profondeur de boîtier

12 mm

Convient pour diamètre de trou de perçage, nid de poule

35 mm

Matière

Zamak/acier

Finition

Nickelé

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque de montage Nexis ZD avec fixation 3 points

PLAQUE MONTAGE GRASS NEXIS ZB 13,5MM-0MM
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Amortisseur de porte pour charnière invisible Nexis Impresso

IMPRESSO SOFT-CLOSE DEMPER