Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Charnière invisible Nexis Click-on, 95° Nexis Click-on 95/90E

Charnière inv. Grass Nexis95 coupelle lg Click-on
CHARNIÈRE NEXIS À VISSER-95GRD-
GRASS
NEXIS CLICK-ON

Art. N° F015072688
EAN 4048539284115

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec long bras de charnière pour panneaux à montants avec montants larges

Compatible avec les systèmes Soft-Close

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Position de la porte

Casier

Automatique

Oui

Type de montage

A visser

Perçage de trous

52/5,5mm

Convient pour épaisseur de porte max.

30 mm

Angle d'ouverture

95 Degré

Distance pot pour charnière min./max.

4-6 mm

Matière

Zamak/acier

Finition

Nickelé

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque de montage Nexis ZD Avec fixation 3 points

PLAQUE MONTAGE GRASS NEXIS ZB 13,5MM-0MM

GRASS
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Amortisseur de porte Soft-Close Nexis Click-on

CHARNIÈRE NEXIS-(SOFT-CLOSE-CL)-100

GRASS