Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Charnière en acier inoxydable, non détachable

Charnière, acier inoxydable, rigide
CHARNIERE-INOX-RIGIDE-20X20MM

Art. N° 5099202020

EAN 4062856088768

Prix affichés aux clients après connexion
Charnière en acier inoxydable, non détachable

Art. N° 5099202020
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
Charnière en acier inoxydable avec finition hautement polie et arrière plat pour éléments de surface et profilés en aluminium
  • Charnières papillon en acier inoxydable avec surface polie

  • La charnière ne peut pas être détachée, elle peut être utilisée à gauche et à droite
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de l'aile

Acier inoxydable

Surface de l'aile

Nu

Matière de l'essieu

Acier inoxydable

Surface de l'essieu

Nu

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Non détachable

Angle d'ouverture

200 Degré

Longueur d'aile gauche (l1)

19 mm

Longueur d'aile droite (l2)

19 mm

Largeur de la charnière (b1)

30 mm

Distance du trou de perçage (l3)

14 mm

Epaisseur de la charnière (s1)

5,5 mm

Distance entre le trou de perçage et l'axe gauche (a1)

11,5 mm

Distance entre le trou de perçage et l'axe droit (a2)

11,5 mm

Diamètre du joint (d1)

8 mm

Diamètre de perçage (d2)

4,5 mm

Largeur d'écartement

3 mm

Charge radiale autorisée (FR)

700 N

Charge axiale admissbile (FA)

450 N

Poids du produit (par pièce)

41,000 g