Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Charnière de porte de maison VLB 3D FD

Charnière porte de maison VLB 3D FD

Art. N° 0687382312

EAN 4065233124592

Prix affichés aux clients après connexion
Charnière de porte de maison VLB 3D FD

Art. N° 0687382312
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
Charnière de porte dissimulée pour portes à feuillure avec rainure intégrée pour le joint à feuilles
  • Les charnières sont fraisées dans le bloc/dormant et la porte : Invisibles lorsque la porte est fermée

  • Réglage tridirectionnel sans dégondage du panneau de la porte : Les plaques de serrage crantées évitent de manière fiable tout réglage en hauteur involontaire

  • Sans entretien
Indication

Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de Ø 16 mm (non disponible dans la gamme de produits) et une bague de butée de Ø 27 mm (non disponible dans la gamme de produits) sont nécessaires.

Domaine d'application

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Portes de maison en bois

Matière du boîtier

ALU/ST

Couleur

Couleur acier inoxydable

Finition

Peint

Vers DIN

DIN R/L

Réglage latéral

+/- 3mm

Réglage de hauteur

+/- 3mm

Réglage de la pression de contact

+/- 1mm

Capacité de charge avec 2 charnières

120 kg

Angle d'ouverture

180 Degré

Normes

EN 1935

Classe de charnière

12

Déclaration CE de conformité (CE)

Oui

Produit de construction

Oui

Déclaration environnementale du produit

Non

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1935: 2002
4 7 6 1 1 4 1 12
Informations techniques
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de tirage ST/A110

STOSSGRF-A2-ST/A110-MATT-500MM