Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Charnière de porte d'angle Tiomos Click-on

Charnière invisible Tiomos porte pliante 25
TIOMOS P-ANGLE A VISSER 52MM

Art. N° F045138699

EAN 4052712387555

Prix affichés aux clients après connexion
Charnière de porte d'angle Tiomos Click-on

Art. N° F045138699
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
Pour connecter deux portes de meuble d'angle
  • Réglage 3D avec embase compatible

  • Sans amortissement intégré

  • Avec fermeture automatique (avec ressort)

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Position de la porte

Coin

Amortissement

Non

Ressort

Oui

Type de montage

A visser

Schéma de perçage

52/5,5mm

Convient pour épaisseur de porte min./max.

14-24 mm

Finition

Nickelé

Matière de la coupelle

Acier

Matière du bras de charnière

Fonte de zinc

Profondeur de boîtier

11,8 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embase ECO TIOMOS 1D avec fixation à 4 points pour une fixation sûre sur le côté du meuble

EMBASE TIOMOS-1D-H0

x 50 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cache pour bras de charnière TIOMOS

TIOMOS CACHE CHARNIERE COURT

S'adapte à des déports de 0, 3, 9,5, 19 mm