Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Charnière de porte VLB 40 3D

Charnière de porte VLB 40 3-D

Art. N° 0687380044

EAN 4062856663279

Prix affichés aux clients après connexion
Charnière de porte VLB 40 3D

Art. N° 0687380044

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Charnière invisible pour portes en applique
  • Les charnières sont noyées et deviennent invisibles quand la porte est fermée

  • Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte

  • Les plaques de serrage crantées évitent de manière fiable tout réglage en hauteur indépendant et involontaire

  • Sur les huisseries enveloppantes en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires

  • Sans entretien
Indication

Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de ∅ 24 mm et une bague de butée de ∅ 30 mm sont nécessaires.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux portes intérieures montées en applique sur huisseries monoblocs en bois, enveloppantes en bois, en acier et en aluminium.

Convient pour

Portes en bois aplaties

Matière du boîtier

ALU/ST

Couleur

Argent F1

Finition

Peint

Vers DIN

DIN R/L

Réglage latéral

+/- 3mm

Réglage de hauteur

+/- 3mm

Réglage de la pression de contact

+ 2mm

Sécurité intégrée côté charnière

Non

Capacité de charge avec 2 charnières

80 kg

Angle d'ouverture

180 Degré

Déclaration CE de conformité (CE)

Non

Taux de fraisage
Rognage, cadre (X) Rognage, lame (Y) Distance (Z) Rayon (R)
3 mm 3 mm 0 mm 0 mm
4 mm 3 mm -1 mm 0 mm
4 mm 5 mm 1 mm 1 mm
5 mm 4 mm 1 mm 1 mm
5 mm 5 mm 0 mm 2 mm
En général, il convient de noter que les taux de fraisage dans le tableau sont moins favorables vers le bas et qu'ils limitent la possibilité de réglage de la charnière.
Cas idéal :
Fraisage de battant 3 mm, fraisage de cadre 3 mm également. Un grand rayon au niveau du battant et du cadre est recommandé
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque de fixation Pour charnières VLB 40

ZB-BEFPLATTE-(EINFRAESBA-VLB40)-VZ-0

Sur huisserie enveloppante en bois
x 2 pcs
Plaque de fixation Pour charnières VLB 40

ZB-BEFPLATTE-(EINFRAESBA-VLB40)-VZ-5

Sur huisserie enveloppante en bois
x 2 pcs
Plaque de fixation Pour charnières VLB 40

ZB-BEFPLATTE-(EINFRAESBA-VLB40)-VZ-8

Sur huisserie enveloppante en bois
x 2 pcs
Gabarit de fraisage

ELSHABL-FRAESRAHM-VLB40

Pour un assemblage efficace des charnières VLB 40 dissimulées
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coussin dair gonflable Amo bag

SAC AMO

Pour positionnement et écartement rapides lors de l'installation de fenêtre