Charnière de porte VLB 200 3D
Charnière de porte VLB 200 3-D
CHARNIERE DE PORTE-VLB 200-3D
Art. N° 0687380202
EAN 4099618242724
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les charnières sont découpées dans le bloc/le dormant/le cadre enveloppant en bois/le cadre en acier et la porte, elles ne sont pas visibles lorsque la porte est fermée
- Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte
- Les plaques de serrage crantées évitent de manière fiable tout réglage en hauteur involontaire
- Sans entretien
Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de Ø 16 mm (non disponible dans la gamme de produits) et une bague de butée de Ø 22 mm (non disponible dans la gamme de produits) sont nécessaires.
Si les charnières sont installées sur une huisserie enveloppante en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux portes coupe-feu et anti-bruit
Convient aux portes intérieures à fermeture en affleurement sur huisseries monoblocs en bois, enveloppantes en bois, en acier et en aluminium.
![]() | |
Convient pour | Portes en bois aplaties |
Matière du boîtier | ALU/ST |
Couleur | Argent F1 |
Finition | Peint |
Vers DIN | DIN R/L |
Réglage latéral | +/- 3mm |
Réglage de hauteur | +/- 3mm |
Réglage de la pression de contact | +/- 1mm |
Sécurité intégrée côté charnière | Non |
Capacité de charge avec 2 charnières | 200 kg |
Angle d'ouverture | 180 Degré |
Normes | EN 1935 |
Classe de charnière | 14 |
Déclaration CE de conformité (CE) | Oui |
Produit de construction | Oui |
Déclaration environnementale du produit | Non |
| Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1935: 2002, ETA-17/0328 | |||||||
| 4 | 7 | 7 | 1 EI30 (minimum) | 1 | 4 | 1 | 14 |