Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Charnière de liaison Avec jeu axial

Charnière de toile de fond

Art. N° 0688400000

EAN 4056807306995

Prix affichés aux clients après connexion
Charnière de liaison Avec jeu axial

Art. N° 0688400000
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
Charnière amovible pour montage à vis
  • Charnière martelée

  • Avec axe d'anneau amovible
Indication

Fournie sans vis de fixation !

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour théâtres ou étals

Type de montage

A visser

Matière

Acier

Longueur (A)

70 mm

Largeur (B)

55 mm

Diamètre de roue (R)

9 mm

Diamètre de tige (S)

6 mm

Épaisseur du matériau (M)

3 mm

Finition

Brut

Jeu axial

2 mm

Diamètre de vis

4,5 mm

Nombre de trous de perçage

6 PCS

Normes

DIN 56923