Charnière de caisson d'angle, Nexis à clipser Pour portes pliantes à deux battants de caisson d'angle
Charnière invisible Nexis Click-on caisson angle
NEXIS A VISSER POUR PTE D'ANGLE
GRASS
NEXIS CLICK-ON


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour épaisseur de porte jusqu'à 22 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
![]() | |
Position de la porte | Coin |
Automatique | Oui |
Type de montage | A visser |
Schéma de perçage | 52/5,5mm |
Convient pour épaisseur de porte max. | 22 mm |
Distance pot pour charnière min./max. | 4--7,5 mm |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
TD = épaisseur de porte | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
α = distance | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
H = hauteur de la plaque de montage | 4 | 2 | 0 |
Fiches de données de sécurité(X)
/Cdt
EMBASE NEXIS-POUR VIS-3PT DE FIX-H0
GRASSVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)