Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Charnière, aluminium moulé sous pression

Charnière, aluminium moulé sous pression

Art. N° 4952500077

EAN 4056807474793

Prix affichés aux clients après connexion
Charnière, aluminium moulé sous pression

Art. N° 4952500077

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour éléments de surface et profilés en aluminium
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de profil

B, I

Longueur (l1)

80 mm

Largeur (b1)

45 mm

Épaisseur du matériau (s1)

5 mm

Distance du trou de perçage (l2)

50 mm

Diamètre de perçage (d1)

6,6 mm

Longueur d'aile (l4)

40 mm

Longueur d'aile 2 (l5)

40 mm

Matière

Moulage d'aluminium sous pression

Matière de l'essieu

Acier inoxydable

Couleur

Couleur alu

Conforme à la norme RoHS

Oui