Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Charnière à nœud roulé avec axe mobile à anneau

Charnière à nœud roulé avec axe mobile à anneau

Art. N° 0688401193

EAN 4056807311739

Prix affichés aux clients après connexion
Charnière à nœud roulé avec axe mobile à anneau

Art. N° 0688401193
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
  • Charnière amovible pour montage à vis

  • Sans jeu axial
Indication

Fournie sans vis de fixation !

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

p. ex. petites portes, tiroirs, abattants

Type de montage

A visser

Matière

Acier

Longueur (A)

63 mm

Largeur (B)

63 mm

Diamètre de roue (R)

8,6 mm

Diamètre de tige (S)

5 mm

Épaisseur du matériau (M)

1,8 mm

Finition

Zingué

Diamètre de vis

4 mm

Nombre de trous de perçage

6 PCS