Charnière Type F
Charnière rétractable longue, acier inoxydable A4
CHARNIERE POLIE A4 TYPE F MODELE B
Art. N° 5176053203
EAN 4056807170084
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- grande résistance dans les environnements difficiles
- finition polie de qualité
Résistance mécanique élevée :
- pièce moulée plus épaisse
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Diamètre du trou | 6,3 mm |
Diamètre recommandé (vis pour panneau de particules) | 6mm |
Largeur | 30 mm |
Longueur | 152 mm |
Nombre de trous par côté | 3 PCS |