Charnière Tiomos Tipmatic Plus Click-on
Charnière Tiomos Tipmatic Plus Click-on
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Ouverture à ressort avec mouvement d'ouverture très agréable
- Grand angle d'ouverture jusqu'à 45° avec axe Tipmatic Plus
La charnière Tiomos Tipmatic Plus fonctionne uniquement avec le loquet à poussoir magnétique.
Fiches de données de sécurité(X)
Panneaux avant de meubles pour ouverture sans poignée
Coude | 3 mm |
Type de montage | A visser |
Schéma de perçage | 45/9,5mm |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 16-24 mm |
Finition | Nickelé |
Matière de la coupelle | Acier |
Matière du bras de charnière | Acier |
Angle d'ouverture | 110 Degré |
Profondeur de boîtier | 12,6 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!